電子スーパージグソー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40651346 品番GST160BCE
参考基準価格(税別)¥70,500 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

ブレード(刃物)が瞬間着脱できます。低振動設計で疲れにくいです。電子無段変速機構です。
デュアルローラーガイド機構で、高精度に切断することができます。
フットプレートを新改良! コーナーやエッジ付近のカットに対する安定性を向上。

消費電力(W)720 切断能力(mm)木材160 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)アルミニウム20 ストローク(mm)26 ストローク数(min-1[回/分])800〜3000 用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断 セット内容バリ止めガイド・透明防じんカバー・メタルベースプレート・吸じんアダプター・キャリングケースL-BOXX136N 材質ポリアミド樹脂 本体寸法(mm)231×218×80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジグソーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/445/
2022-09-22

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする