画像準備中

チップ KNMX-LP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC907 注文コード40663813 品番KNMX 160405-LP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,400
この商品は材質・コーナー半径7種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)19.72 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状- チップブレーカ- 材質IC907 形状平行四辺形55° 内接円直径(Φmm)9.52 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする