画像準備中

LED大型積層信号灯 LGEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40669336 品番LGE-302FB-BYR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は386種類から選べます 他の種類を見る

トリプルリフレクションで遠くからの視認性にも優れ、大型機器や高所への取付けに最適。
グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。
大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさと下方向からの視認性を高めたトリプルリフレクションシステム。(PAT.P)
ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えおよび増段が簡単におこなえます。
防塵・防噴流IP54構造で、水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用できます。
オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。(DC24Vのみ対応)

定格電圧(V)AC/DC24 配列青/黄/赤 段数3 外径(Φmm)100 光源LED 質量(kg)0.8 高さ(mm)366.9 材質グローブ:ポリカーボネートレンズ タイプ点灯/点滅/ブザー 規格CEマーキング 消費電力(W)6.5 インターフェースオープンコレクタ ブザー音電子音1音(ピポピポ音) 防塵・防噴流 保護特性記号IP54 引出し線長さ(mm)電源線:450、信号線:400 公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3 音圧(dB/m)最大85 点滅数(回/分)約60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする