画像準備中

LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ

(1件のレビュー)
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 配列緑緑緑 タイプ標準ボディ 注文コード40670413 品番ME-302A-GGG
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は配列・タイプなど159種類から選べます 他の種類を見る

アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。
グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用
プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。
ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。
本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。
ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。
防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。
NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。
CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)

定格電圧(V)DC24 配列緑緑緑 段数3 規格CEマーキング、UL規格 外径(Φmm)25 光源LED タイプ標準ボディ 本体長さ(mm)300 インターフェースNPNオープンコレクタ 防塵・防噴流 保護特性記号IP42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85868894
2021-10-02
用途:
操作盤
吉村電機 様

クリアバルブに自色発光は非常に視認性が高く、デザインも気に入っています。PCD穴は必要とせず、φ22のパンチを1個抜くだけで取り付けできます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする