画像準備中

LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 配列緑赤白 タイプ標準ボディ 注文コード40670526 品番MP-302-GRC
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は配列・タイプなど150種類から選べます 他の種類を見る

軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。
グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。
独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。
ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。
本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。
ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。
防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。
オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。
(DC24Vのみ)
CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)

定格電圧(V)AC/DC24 配列緑赤白 段数3 外径(Φmm)30 光源LED 質量(kg)0.25 タイプ標準ボディ 規格CEマーキング、UL規格 取付方式ねじ取り付け 消費電力(W)0.41(緑)0.7(赤)0.41(白) インターフェースオープンコレクタ 防塵・防噴流 保護特性記号IP65 本体長さ(mm)335

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする