イスカル
チップ RCCW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
40673193
品番
RCCW 1607-FW IC908
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC908
形状
円形
厚さ(mm)
6
切刃長さ(mm)
16
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
ブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)
対応