※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ RCMW
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
IC908
IC908
IC928
IC910
厚さ(mm)
8
7.4
8
9.4
切刃長さ(mm)
20
16
20
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40673543
品番
RCMW 2005H-T IC908
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
IC908
形状
円形
厚さ(mm)
8
切刃長さ(mm)
20
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
ブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)
対応