※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S845SNMU1305ANTR IC5100 チップ S845 SNMU イスカル 40675013 S845SNMU1305ANTR IC5100 チップ S845 SNMU イスカル 40675013 S845SNMU1305ANTR IC5100 チップ S845 SNMU イスカル 40675013

チップ S845 SNMU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 40675013 品番 S845SNMU1305ANTR IC5100
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質IC5100 形状正方形90° 厚さ(mm)5.9 切刃長さ(mm)13 穴の形状一部円筒穴両面40°〜60° チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする