MGPM40TN-10Z-M9B MG Series(MGPM40TN) SMC 40676737

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM40TN)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10オートスイッチ種類M9B注文コード40676737品番MGPM40TN-10Z-M9B
参考基準価格(税別)¥38,940販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)10ねじの種類(TN) NPTリード線(m)0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする