※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNMG 150612-GN チップ SNMG-GN イスカル 40677384 SNMG 150612-GN チップ SNMG-GN イスカル 40677384

チップ SNMG-GN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃長さ(mm)15.88 材質IC3028 注文コード40677384 品番SNMG 150612-GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,300
この商品は切刃長さ・材質など21種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)15.88 逃げ角(度)0 厚さ(mm)6.35 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)1.2 チップブレーカ両面 内接円直径(Φmm)15.875 材質IC3028 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする