※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPMT 100408TR-HQ-M IC4050 チップ SPMT-R-HQ-M イスカル 40678757 SPMT 100408TR-HQ-M IC4050 チップ SPMT-R-HQ-M イスカル 40678757

チップ SPMT-R-HQ-M

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC4050 注文コード40678757 品番SPMT 100408TR-HQ-M IC4050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200
この商品は材質など14種類から選べます 他の種類を見る
形状正方形90° 材質IC4050 コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)11 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 切刃長さ(mm)10.2 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする