※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNMM 12T308-PP IC9150 チップ VNMM-PP イスカル 40683465 VNMM 12T308-PP IC9150 チップ VNMM-PP イスカル 40683465

チップ VNMM-PP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.8 材質IC9150 注文コード40683465 品番VNMM 12T308-PP IC9150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品はコーナー半径・材質4種類から選べます 他の種類を見る
形状ひし形35° 材質IC9150 コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)3.97 逃げ角(度)0 チップブレーカ片面 穴の形状円筒穴 切刃長さ(mm)12.4 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする