イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
寸法h(mm)
40
注文コード
40692565
品番
MWLNR 4040R-13W
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法h
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
寸法b(mm)
40
寸法h(mm)
40
適合チップ
六角形80°
勝手
右
クランプシステム
ウェッジオン
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
RoHS指令(10物質対応)
対応