※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PDACR 0808M-07S ホルダ イスカル 40693134 PDACR 0808M-07S ホルダ イスカル 40693134 PDACR 0808M-07S ホルダ イスカル 40693134

ホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップひし形55° 勝手 クランプシステムレバーロック 注文コード40693134 品番PDACR 0808M-07S
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は適合チップ・勝手・クランプシステムなど60種類から選べます 他の種類を見る
寸法b(mm)8 寸法h(mm)8 適合チップひし形55° 勝手 クランプシステムレバーロック 切込み角Kr(°)90 チップ逃げ角(°)7 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする