グリーンクロス
危険物標識タテ ステッカー仕様
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
内容量
1枚
文字内容
無断立入禁止
メーカー商品コード
6300001733
注文コード
40706199
品番
KH-S4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・メーカー商品コード
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
文字内容
無断立入禁止
取付方式
ステッカー
材質
塩ビシール
色
赤
アズワン品番
64-6583-75
メーカー商品コード
6300001733
仕様
ラミネート加工
質量(g)
80
寸法(幅W×高さH)(mm)
300×600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
もっと見る
商品説明動画
【グリーンクロス】危険物標識 鉄板/ステッカー/PP/マグネット
参考になった