850-2000 継ぎ柄 伸縮タイプ モノタロウ 40713445 850-2000 継ぎ柄 伸縮タイプ モノタロウ 40713445 850-2000 継ぎ柄 伸縮タイプ モノタロウ 40713445

継ぎ柄 伸縮タイプ

(148件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40713445 品番 850-2000
販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。

用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業 仕様伸縮3段式 全長(mm)850〜2000 タイプ継ぎ柄 種類ハンドル 材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール 主な用途塗装用 材質(ジョイント)樹脂 材質(クリップ)樹脂 材質(パイプ)アルミ
注意
※用途以外に使用しないでください。
※上に乗ったりしてはいけません。
※ハンマーとして叩いて衝撃を加えてはいけません。
※人に向けて、振り回してはいけません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 148
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-17
用途:
延長できますが。。。
製造業

延長できて良いですが、いつも通り軽快に塗ると緩んで落ちてしまうときが数回ありました。値段相応で、道具にこだわりある方は、選ばない方が良です。なんでもいいや^^; って人は購入しても良いかと。

2人が参考にしています
2026-01-06
用途:
床塗り作業
製造業

しっかりした作りで問題なく作業ができました。
今回は床の塗装をしましたが、伸縮式なので手の届かない高いところの塗装にも重宝しそうです。

2026-03-06
用途:
カーペット用ピールアップ剤塗布用
株式会社大正クエスト 様 (サービス業)

長さは十分なのですがつなぎ目のねじ込み部分の樹脂ネジが弱くすぐに割れてしまいます。割れるとロックできなくなり使用できる長さが変わります。
少し残念な商品でした。

2026-02-10
用途:
我が家の外壁塗装の際に
その他業種

かなり高いところまで届き。
梯子を使えば2階建ての外壁の軒まで届きます。

2人が参考にしています
2026-01-22
用途:
延長棒

値段のわりにしっかりしたつくりで、使えます。届かなかったところに届くようになりました。

対象商品:
40713454
2025-12-29
用途:
高い場所の塗装
安田工業 様 (建設業・工事業)

予備で購入です。
この材料の柄は軽いけどつぶれやすいので少し丁寧に使わないと長持ちしないですが身体の負担が減ります。
とても良い品質と値段です。

対象商品:
40713454
2025-11-01
用途:
住宅の外装
株式会社戦略事務所 様

戸建ての外壁等の塗装に使ってみました。幾度も伸ばしては縮めを繰り替え行いましたが、シーラー1回、上塗り2回が終わる直掩に2ヶ所ある継ぎ目のうち1ケ所が延ばすと固定できなくなり、ローラーハンドル取付け部のリベッターも緩んできました。
そして、迷わず再購入するできるほど、価格の安さ◎使い勝手◎な商品です。もちろん、ローラーハンドル(モノタロウ)のレギュラー・スモールとの相性(接続)は抜群です。

2026-01-29
用途:
外壁、天井の塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

2本購入し、DIYで使用する程度の頻度でしたが2本とも半年使用で固定が効かなくなってしまいました。
安いのでこんなもんなのでしょうかね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
持ち手の直径を教えて下さい。
回答:
約30mmになります。
1人が参考にしています
2024-01-22
質問:
先端のネジ部の径を教えて下さい。
回答:
3/4です。
3人が参考にしています
2024-01-22

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする