YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 厨房機器・設備・調理機械
YAMAZEN(山善)の 搬送機器類
YAMAZEN(山善)の キッチンワゴン/サービスワゴン
キッチンワゴン ナチュラルトローリー キャスター付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40723209
品番
BNT-3(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
木のぬくもりが感じられるオシャレなワゴン。野菜やビン等の収納や、洗面所での収納にも最適。頑丈キャスター仕様。
用途
キッチンワゴン、ワゴン、バスケットワゴン、バスケットトローリー、オムツ入れ、おむつ入れ、おもちゃ箱、スチールラック、メタルシェルフ、スチールシェルフ、キッチンストッカー、ストッカー、キッチンラック、サイドラック、オープンラックとして。キッチン収納に。
材質
フレーム:スチール(粉体塗装)、底板:天然木
質量(kg)
8
色
ホワイト
耐荷重(kg)
1段あたり15、全体45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×380×905
内寸(高さH)(mm)
(中段)245 (下段)340