BNT-3(LEMON) キッチンワゴン ナチュラルトローリー キャスター付き YAMAZEN(山善) 40723218 BNT-3(LEMON) キッチンワゴン ナチュラルトローリー キャスター付き YAMAZEN(山善) 40723218 BNT-3(LEMON) キッチンワゴン ナチュラルトローリー キャスター付き YAMAZEN(山善) 40723218 BNT-3(LEMON) キッチンワゴン ナチュラルトローリー キャスター付き YAMAZEN(山善) 40723218 BNT-3(LEMON) キッチンワゴン ナチュラルトローリー キャスター付き YAMAZEN(山善) 40723218

キッチンワゴン ナチュラルトローリー キャスター付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40723218 品番BNT-3(LEMON)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

木のぬくもりが感じられるオシャレなワゴン。野菜やビン等の収納や、洗面所での収納にも最適。頑丈キャスター仕様。

用途キッチンワゴン、ワゴン、バスケットワゴン、バスケットトローリー、オムツ入れ、おむつ入れ、おもちゃ箱、スチールラック、メタルシェルフ、スチールシェルフ、キッチンストッカー、ストッカー、キッチンラック、サイドラック、オープンラックとして。キッチン収納に。 材質フレーム:スチール(粉体塗装)、底板:天然木 質量(kg)8 レモン 耐荷重(kg)1段あたり15、全体45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×380×905 内寸(高さH)(mm)(中段)245 (下段)340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする