曜日別特売
WMHSD01303816 WMハイス鋼ドリル ブルーフィニッシュ ウォーターミルズ 40725223

WMハイス鋼ドリル ブルーフィニッシュWMHSD01303816

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はドリル径・内容量など121種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10本)
ドリル径(Φmm)
1.30
注文コード
40725223
品番
WMHSD01303816
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

鉄工用、ハイス鋼ストレートドリル、ブルーフィニッシュ

ドリル径(Φmm)
1.30
溝長(mm)
16
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
1.30
材質
ハイス
シャンク形状
ストレートシャンク

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする