画像準備中

デニムカーゴパンツ 8970-219

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40731855 品番 8970-219
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

夏のデニムがカッコよさプラス心地よさ。
接触冷感で涼感を演出。
鉱物練りこみナイロン糸による接触冷感。
ユーズ度感のあるデニム素材。
細部にこだわりのライダーステイスト。
後身頃のスラッシュポケットは大きめサイズ。
作業中に出し入れしやすい。

コン サイズM 機能軽量・ストレッチ・接触冷感 混率(%)綿67・ナイロン32・ポリウレタン1 ウエスト(cm)76 仕様膝タック入り立体縫製・モバイルポケット・右フラップポケットにラインテープのポイント有・右前カラビナループ仕様・左カーゴポケットオレンジファスナーあき・左前脇にワンポイントのプリント 種別カーゴパンツ 股下(cm)82 裾幅(cm)18 色番4 ワタリ(cm)29.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする