画像準備中

デニムカーゴパンツ 8970-219

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズLL 注文コード40731873 品番8970-219
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

夏のデニムがカッコよさプラス心地よさ。
接触冷感で涼感を演出。
鉱物練りこみナイロン糸による接触冷感。
ユーズ度感のあるデニム素材。
細部にこだわりのライダーステイスト。
後身頃のスラッシュポケットは大きめサイズ。
作業中に出し入れしやすい。

コン サイズLL 機能軽量・ストレッチ・接触冷感 混率(%)綿67・ナイロン32・ポリウレタン1 ウエスト(cm)88 仕様膝タック入り立体縫製・モバイルポケット・右フラップポケットにラインテープのポイント有・右前カラビナループ仕様・左カーゴポケットオレンジファスナーあき・左前脇にワンポイントのプリント 種別カーゴパンツ 股下(cm)82 裾幅(cm)19 色番4 ワタリ(cm)32.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする