カーゴハーフパンツ 9334-241

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズL
濃コン
ウエスト(cm)82
内容量1本注文コード40732178品番9334-241
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

前ポケット、後ろポケット袋布を風通しの良いトリコットスレキを使用してベンチレーションの機能も確保。
後身頃のスラッシュポケットは大きめサイズ。
作業中に出し入れがし易い。
180°開脚可能ガゼットクロッチ。
耐久性・イージーケア性に優れたリップ素材。
動きやすい360°ストレッチ。
夏に軽快なハーフパンツ。
内股にマチを入れて開脚度UP。

濃コンサイズL機能軽量・360°ストレッチ混率(%)ナイロン92、ポリウレタン8ウエスト(cm)82仕様右前は再帰反射糸織り込みのファスナーポケット・左マジックテープ使用のフラップポケット・右前カラビナループ仕様・ワンポイントのロゴプリント種別カーゴハーフパンツ股下(cm)30裾幅(cm)25.5色番14ワタリ(cm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする