画像準備中

カーゴハーフパンツ 9334-241

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ダークグレー サイズLL 注文コード40732248 品番9334-241
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

前ポケット、後ろポケット袋布を風通しの良いトリコットスレキを使用してベンチレーションの機能も確保。
後身頃のスラッシュポケットは大きめサイズ。
作業中に出し入れがし易い。
180°開脚可能ガゼットクロッチ。
耐久性・イージーケア性に優れたリップ素材。
動きやすい360°ストレッチ。
夏に軽快なハーフパンツ。
内股にマチを入れて開脚度UP。

ダークグレー サイズLL 機能軽量・360°ストレッチ 混率(%)ナイロン92、ポリウレタン8 ウエスト(cm)88 仕様右前は再帰反射糸織り込みのファスナーポケット・左マジックテープ使用のフラップポケット・右前カラビナループ仕様・ワンポイントのロゴプリント 種別カーゴハーフパンツ 股下(cm)31 裾幅(cm)26.5 色番47 ワタリ(cm)36.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする