※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの 超硬ドリル
イスカルの 超硬エンドミルシャンク
ソリッドドリル SCD ACG5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40733567
品番
SCD 073-043-080 ACG5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,400
この商品は
71
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
7.3
溝長(mm)
43
全長(mm)
91
シャンク径(Φmm)
8
材質
IC908
d
8
L
43
L2
91
D
7.3
L3
53
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応