※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの 超硬ドリル
イスカルの 超硬エンドミルシャンク
ソリッドエンドミル SCD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全269種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40734574
品番
SCD 124-043-140 AP3
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
12.4
溝長(mm)
43
シャンク径(Φmm)
14
材質
IC908
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応