※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの 超硬ドリル
イスカルの 超硬エンドミルシャンク
ソリッドエンドミル SCD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全269種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40735362
品番
SCD 165-051-180 AP3
参考基準価格(税別)
¥56,200
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
16.5
溝長(mm)
51
シャンク径(Φmm)
18
材質
IC908
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応