※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの 超硬ドリル
イスカルの 超硬エンドミルシャンク
ソリッドエンドミル SCD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全269種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40735773
品番
SCD 185-077-200 ACG5
参考基準価格(税別)
¥106,200
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
18.5
溝長(mm)
77
シャンク径(Φmm)
20
材質
IC908
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応