曜日別特売
- キャンパーズコレクション 保冷剤 ソフトパワークールー16度 YAMAZEN(山善) 40736484

キャンパーズコレクション 保冷剤 ソフトパワークールー16度

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40736484品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

氷点下の冷却力。通常の3倍の冷却スピードと保温力。クーラーボックスに配置しやすい形状の保冷剤。飲み物や食材などを、最高のコンディションでフィールドに運ぶことができる。ピクニック、フィッシング、バーベキューなどあらゆるシーンで活躍。

用途キャンプ,アウトドア,クーラーボックスに。冷却剤として。材質主成分 : 高分子化合物、無機物、他 / 容器 : ラミネート袋質量(g)800寸法(幅W×奥行D)(mm)240×170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64552120
2024-07-31
用途: 産業廃棄物中間処理場
高俊興業株式会社建設業・工事業

熱中症の予防として作業員さんの休憩時首、脇の下などに保冷剤を当てて熱中症になる前に予防として使ってます。

対象商品 : 40736484
2020-09-05
用途: 買い物用

夏はスクーターのリアボックス内の温度がとても高くなるので、食材を買い出しに行く時にはこれを6個詰め込みリアボックスを冷蔵庫代わりにしている。
4時間位は保冷が効くが、結構かさばるので、保冷が必要な物のみ選別して入れている。

対象商品 : 40736493
2020-09-09
用途: クーラーボックスに
自動車・二輪車・自転車関連業

今どきの夏は暑いですから、クーラーボックスの底と上に2つ使っています。長持ちします。

対象商品 : 40736484
2020-05-01
用途: 一般的な食品の保管
hnkn@csc.jpサービス業

ソフトクーラーボックスでハードタイプの保冷剤と併用してます。
ハードよりも軽くて変形するので隙間に入れたりと使いやすいです。
保冷力も抜群で買えて良かったです。

対象商品 : 40736493
2020-07-01
用途: 弁当の保存
サービス業

ちょうどいいサイズでとても使い勝手が良く満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする