※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの 超硬ドリル
イスカルの 超硬エンドミルシャンク
ソリッドドリル SCD ACG8
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40738083
品番
SCD 036-029-060 ACG8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,000
この商品は
ドリル径
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
72
材質
IC908
刃先径(Φmm)
3.6
有効長(mm)
29