※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの 超硬ドリル
イスカルの 超硬エンドミルシャンク
ソリッドドリル SCD ACG8
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全71種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40738187
品番
SCD 043-036-060 ACG8
参考基準価格(税別)
¥35,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
4.3
溝長(mm)
36
全長(mm)
81
シャンク径(Φmm)
6
材質
IC908
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応