※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの 超硬ドリル
イスカルの 超硬エンドミルシャンク
ソリッドドリル SCD ACG8
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全71種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40738801
品番
SCD 089-080-100 ACG8
参考基準価格(税別)
¥54,100
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
8.9
溝長(mm)
80
全長(mm)
142.0
シャンク径(Φmm)
10
材質
IC908
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応