PC-1(1000x1000) カーボンフェルト PC400 大阪製作所 40742346

カーボンフェルト PC400

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚幅(mm)1000注文コード40742346品番PC-1(1000x1000)
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

カーボンフェルトPC400は、炭化繊維100%で構成されたフェルト状のシートです。軽量で作業性に優れています。フェルト状のため自由にカットができ、ほつれもありません。従来のフェルトに比べ引張強度が強いため破れにくいです。

用途
軽いスパッタ用の溶接火花受け簡易防御シート
JIS規格JIS A 1323 A種仕様周囲の折り返し:なし材質炭化繊維幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)約0.4ブラック長さ(m)1ハトメ数なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※過酷な状況で溶接作業を行う場合は、シートに含水させてください。縫製加工品ではなく周囲は切りっぱなしです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする