カーボンフェルト PC400

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(1m) 幅(mm)1000 注文コード40742398 品番PC-C(2tx1000W)
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は幅・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

カーボンフェルトPC400は、炭化繊維100%で構成されたフェルト状のシートです。軽量で作業性に優れています。フェルト状のため自由にカットができ、ほつれもありません。従来のフェルトに比べ引張強度が強いため破れにくいです。

JIS規格JIS A 1323 A種 用途軽いスパッタ用の溶接火花受け簡易防御シート 仕様周囲の折り返し:なし 材質炭化繊維 幅(mm)1000 厚さ(mm)2 ブラック 長さ(m)1 ハトメ数なし 目付(g/m2)約400
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※過酷な状況で溶接作業を行う場合は、シートに含水させてください。縫製加工品ではなく周囲は切りっぱなしです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする