曜日別特売
MC15 ミドルコーナー15 BXカネシン 40743157

MC15 ミドルコーナー15 BXカネシン 40743157
MC15 ミドルコーナー15 BXカネシン 40743157
MC15 ミドルコーナー15 BXカネシン 40743157

ミドルコーナー15

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード40743157品番MC15
参考基準価格(税別)¥595販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

既存住宅等の耐震補強にも最適です。
本体幅が45mmとコンパクトでリフォーム時にも納まりが良く、施工性が向上しました。
本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
外周部に金物を出さずに接合できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。

用途柱と横架材の接合に使用します。材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)付属品ビスYPR-85(グレー)×8本表面処理溶融亜鉛6%、アルミニウム3%、マグネシウム合金めっき鋼板短期許容引張耐力(kN)(中柱)16.3、(隅柱)16.2N値(中柱)3.0、(隅柱)3.0告示1460号第2号建材試験センターハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT003/HP12-KT006
注意
※必ず付属の専用ビスで接合してください。
ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40743157
2024-04-16
用途: 耐震補強
その他業種

能登半島地震で、被害がありました。家は、昔の建物で、柱と鴨居、敷居が外れて倒壊する恐れもあり、万が一次に同じ地震があった場合に備えて取り付けるために購入しました。今回の地震で準半壊という判定があり、多くの費用を工面できず、素人DIYとなったわけです。何もしないわけにもいかず、浅知恵でとりあえず取り付け、耐震壁も今後作成していくつもりです。業者に依頼することもできず、素人考えでなんとかしなければと思っております。今後も色々と注文しますので、よろしくお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 40743157
2023-10-03
用途: スポットクーラー台の支柱

23kgほどのスポットクーラーを支える2×4の板材をウリンデッキに固定するために購入しました。強度は抜群と感じます。

対象商品 : 40743157
2021-05-18
用途: ウッドデッキ 住宅補強
不動産業

ビス付きなので安心して使えました。
受け取り後、早々に使用出来るので助かります。

対象商品 : 40743157
2021-03-14
用途: 柱の角
山本工房建設業・工事業

角度がしっかりと決まって良いと思います。ビスが長すぎです。

対象商品 : 40743157
2020-09-04
用途: 洗濯物運び器

洗濯物運び器を吊り上げる為ウィンチを使いますが、ウィンチを壁へ取付ける為のウィンチを
支える為に購入しました。ばっちり決まりました。

対象商品 : 40743157
2020-07-18
用途: 耐震補強に。
株式会社街NAMIサービス業

ビスとセットでの販売に満足しています。強度も申し分ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 40743157
2020-07-19
用途: 建物の土台の火打に利用
その他業種

建物の土台の火打に利用していますが、木材の火打が利用しにくい場所での利用には、良い品物であります。

1が参考にしています
対象商品 : 40743157
2019-04-26
用途: 自作の木材の架台作成時
その他業種

架台のコーナー部に使用し強度補強を目的に取り付けて十分な補強が出来ました。なお、付属のビスは長く使用せず別途購入ビスを使用しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする