※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-LO-SP P2 L150 M12×1.75 ロングロースパイラルタップ LS-LO-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40751051 LS-LO-SP P2 L150 M12×1.75 ロングロースパイラルタップ LS-LO-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40751051

ロングロースパイラルタップ LS-LO-SP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M12×1.75 注文コード40751051 品番LS-LO-SP P2 L150 M12×1.75
参考基準価格(税別)¥9,350 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は呼び寸法・全長など28種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M12×1.75 食付2.5P ねじ長さ(mm)26 溝数3 材質HSS 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:84 形状下穴:止り 規格JIS 等級P2 下穴径(Φmm)10.4 山数1.75 呼び12 全長L(mm)150 ねじの種類M タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ ねじれ角8゜ シャンク径d(Φmm)8.5 シャンク長ls(mm)50 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.106、MAX:10.441 寸法lk(mm)四角部:9 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードLSHQ012PL15 シャンク四角部幅(mm)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする