曜日別特売
- フリーコート アトムハウスペイント 40757073

 

- フリーコート アトムハウスペイント 40757073
- フリーコート アトムハウスペイント 40757073

フリーコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本(200mL)
ペールグリーン
ペールグリーン
ホワイト
マイルドグレー
ホワイトグレー
ライトグレー
ブラック
ホワイトアイボリー
ミルキーホワイト
アイボリー
シフォンイエロー
レモンイエロー
オレンジ
ラタン
ライトカーキー
モカブラウン
コーヒーブラウン
ハーベストベージュ
ダルブラウン
ダークオリーブ
スカーレット
ポンパドールピンク
ローズミスト
ノースブルー
濃藍
ブルーグレー
カリビアンブルー
スカイブルー
ブルーヘイズ
青磁
スノーグリーン
クラシックグリーン
ライム
アイリッシュグリーン
ミディアムグリーン
クリアミスト
エクルベージュ
芥子
ピーチベージュ
ボルドー
ビスタ
薄紅
チェリーブロッサム
インディアンターコイズ
モスグレー
深川鼠
内容量1本(200mL)注文コード40757073品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

つや消しタイプより汚れに強く、塗りやすい水性塗料です。従来の多用途塗料でも塗れない、「かべ紙(ビニルクロス)」にも塗装が可能な屋内外万能タイプです。つやを抑えた(3分つや)落ち着いた仕上がり感が得られますので、リノベーションや店舗内装・演出にもお奨めです。フリーコートオリジナルカラー(267色)は、0.7L・1.6L・3Lサイズでそれぞれ1缶からオーダーできます。カラーチャート貸出ご希望の方は、メーカーまでお問い合わせください。

用途
屋内木部:(巾木、窓枠、家具等)
屋外木部:(ラティス、ベンチ、雨戸、戸袋、羽目板、木工品等)
コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁等)
鉄部:(門扉、フェンス、物置等)
ビニールクロス
ペールグリーン仕様薄め液:通常不要・濃い時は水道水で5%以内種別水性半つや容量(mL)200主な用途屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート、外カベ、室内カベ、かべ紙使用後の手入方法用具:水危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2(畳換算約1.3枚分)油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期 約1、冬期 約2~3RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※鉄部への塗装は、事前にさび止め塗料を塗ってください。※繊維かべや砂壁に塗装の際は、事前にアトム水性下塗剤をご使用ください。※気温5度以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。※塗れない場所の代表例:浴室床・ユニットバス・池など水が溜まる所・油分がある所・アルミ・ステンレス。磁器タイル・化粧合板・ビニールクロス・アクリルやABS以外のプラスティック。高級家具・バイク・自動車・床面全般など。

商品説明動画

【ペンキのオーダーメイド】お気に入りの色で塗ってみよう【調色製造工程】
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする