OHNO(大野ゴム工業)
OHNO(大野ゴム工業)の ジャッキ・馬台
OHNO(大野ゴム工業)の パッド/スロープ/ドーリー
OHNO(大野ゴム工業)の リフトパッド
リフト用パッド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40758875
品番
ON-1006
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
適合
DPL-30S用
セット内容
[ゴムパッド]ON-1006-1×1枚、[金具]ON-1006-2:ボルト(固定側)×4個、ON-1006-3:スプリングワッシャー(固定側)×4個、ON-1006-4:ボルト(スライド側)×4個、ON-1006-5:スプリングワッシャー(スライド側)×4個、ON-1006-6:平ワッシャー(スライド側)×4個
メーカー
バンザイ
1台使用個数
4