サンプル / ホールド回路 Analog Devices

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40761623 品番AD781ANZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様
取得時間 = 0.7μs
サンプル/ホールド数 = 1
電源タイプ = デュアル
標準デュアル供給電圧 = ±12V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PDIP
ピン数 = 8
寸法 = 9.91 x 6.35 x 3.3mm
長さ = 9.91mm
幅 = 6.35mm
高さ = 3.3mm
動作温度 Max = +85 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
サンプルホールド、Analog Devices. このクワッドサンプリング保持アンプは、4つの内部バッファアンプとホールドコンデンサで構成されており、幅広いサンプリング保持用途に適しています。 経済的に設計されたこのデバイスは通常、信号処理システム、医療機器及び試験装置で使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする