MGPM80-230Z MG Series(MGPM80-230Z) SMC 40763022 MGPM80-230Z MG Series(MGPM80-230Z) SMC 40763022

MG Series(MGPM80-230Z)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(-) Rc 注文コード40763022 品番MGPM80-230Z
参考基準価格(税別)¥93,720 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品はねじの種類など3種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)230 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする