※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
ハンドタップ (M) HT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40765855
品番
HT M5 X 0.9 サキ 3F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
320
種類から選べます
他の種類を見る
材質
高速度工具鋼(HSS)
ピッチ(mm)
0.9
呼び寸法
M5
ねじ径
M5
ねじの種類
M
メーカー商品コード
TH25.0L93
商品豆知識
ハンドタップの種類