※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
ハンドタップ (M) HT 上
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40771954
品番
HT M1.8 X 0.2 アゲ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
199
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M1.8
ねじ径
M1.8
ピッチ(mm)
0.2
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(HSS)
メーカー商品コード
TH21.8A1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識
ハンドタップの種類