※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドタップ (M) HT 上

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40772365 品番HT M7.5 X 0.5 アゲ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は199種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M7.5 ねじ径M7.5 ピッチ(mm)0.5 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS) メーカー商品コードTH27.5G1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40772365 HT M7.5 X 0.5 アゲ 52893137 HT P2 M7.5X0.5 1.5P ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 2,398
欠品中
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする