※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
ハンドタップ (M) HT 上
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40772401
品番
HT M8.5 X 0.5 アゲ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
199
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M8.5
ねじ径
M8.5
ピッチ(mm)
0.5
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(HSS)
メーカー商品コード
TH28.5G1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識
ハンドタップの種類
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40772401
HT M8.5 X 0.5 アゲ
68972697
HT P2 M8.5X0.5 1.5P
ハンドタップ HT
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
2,998
税込
¥
3,298
品番が変更になりました