仕様
静電容量 = 10000μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 35V dc
取り付けタイプ = スナップイン
寸法 = 30 x 40mm
長さ = 40mm
高さ = 40mm
直径 = 30mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
構造 = アルミ缶
シリーズ = PEH536
誘電体材料ファミリ = アルミ電解
IEC384-4長寿命基準40/105/56. PEH536シリーズ. 高リップル電流出力用の長寿命スナップイン電解コンデンサ SMPS、電気駆動、溶接、UPS、その他パワーエレクトロニクス用途に最適 低等価直列抵抗(ESR) 6000時間(105 ℃)、4年(+40 ℃)
RoHS指令(10物質対応)対応