※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
ハンドタップ I タイプ (M) 上
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40783836
品番
HT M15 X 2 P3 アゲ Iタイプ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
199
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M15
ねじ径
M15
材質
高速度工具鋼(HSS)
ねじの種類
M
ピッチ(mm)
2
等級
P3
メーカー商品コード
TNR015Q1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識
ハンドタップの種類