※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT P2 M8 × 1  1.5P ハンドタップ I タイプ (M) 上 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40784161 HT P2 M8 × 1  1.5P ハンドタップ I タイプ (M) 上 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40784161

ハンドタップ I タイプ (M) 上

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40784161 品番HT P2 M8 × 1 1.5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は199種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M8 ねじ径M8 材質高速度工具鋼(HSS) ねじの種類M ピッチ(mm)1 等級P2 メーカー商品コードTNQ8.0M1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40784161 HT P2 M8 × 1 1.5P 52872672 HT P2 M8 X 1 1.5P ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする