※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドタップ 左ねじ用 I タイプ (M

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40788054 品番HT-LHヒダリ M20 X 1 P3 ナカ Iタイプ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は204種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M20 ねじ径M20 材質高速度工具鋼(HSS) ねじの種類M ピッチ(mm)1 等級P3 メーカー商品コードTNR020M5-L
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする