※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドタップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40793776 品番HT-LH(ヒダリ) M1.4X0.3 3(アゲ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は206種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M1.4 ねじ径M1.4 ピッチ(mm)0.3 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS) メーカー商品コードTH21.4C1-L
商品豆知識

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40793776 HT-LH(ヒダリ) M1.4X0.3 3(アゲ) 02248855 HT LH P1 M1.4X0.3 1.5P ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 3,198 税込3,518 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする