※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-HT-LHヒダリ M6X1  L150 (アゲ) P2 ロングシャンクハンドタップ 左 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40797906 LS-HT-LHヒダリ M6X1  L150 (アゲ) P2 ロングシャンクハンドタップ 左 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40797906

ロングシャンクハンドタップ 左

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40797906 品番LS-HT-LHヒダリ M6X1 L150 (アゲ) P2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は80種類から選べます 他の種類を見る
全長L(mm)150 呼び寸法M6 ねじ径M6 材質高速度工具鋼(HSS) ねじの種類M ピッチ(mm)1 等級P2 メーカー商品コードL156.0M1-QL
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする