※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
ロングシャンクハンドタップ 左
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40798125
品番
LS-HT-LH P2 L200 M16X2 アゲ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
80
種類から選べます
他の種類を見る
全長L(mm)
200
呼び寸法
M16
ねじ径
M16
材質
高速度工具鋼(HSS)
ねじの種類
M
ピッチ(mm)
2
等級
P2
メーカー商品コード
L20016Q1-QL
商品豆知識
ハンドタップの種類